WESCO 272329 Heavy Duty Steel Fan With 60" Arm

Raktáron
Tétel: AG7KGA Típus: 272329

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€757.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDock ventilátor kar
Kar hosszúság60 "
befejezSárga zománc, sárgaréz bevonattal
Szerelési típusFal
Fegyverek száma2
Teljes hossz60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó hossza (cm)152.4

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságTételTeljes hosszÁr
WESCO 272240 dokkolólámpa 40 hüvelykes acélsárga | AC9YGW 3LKP9 27224040 "Dokk Light40 "€315.43
WESCO 272260 nagy teherbírású acél dokkolólámpa, 60 hüvelykes kar | AG7KFX 27226060 "Dokk Light60 "€350.00
WESCO 272330 Nagy teherbírású acél ventilátor | AG7KFY 272330-Dock ventilátor kar18 "€502.49
WESCO 272328 nagy teherbírású acél ventilátor 40 hüvelykes karral | AG7KFZ 27232840 "Dock ventilátor kar40 "€679.84
WESCO 272340 nagy teherbírású acél dokkolólámpa és ventilátor 40 hüvelykes karral | AG7KGB 27234040 "Dokk Light40 "€793.14
WESCO 272360 nagy teherbírású acél dokkolólámpa és ventilátor 60 hüvelykes karral | AG7KGC 27236060 "Dokk Light60 "€845.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272329 Heavy Duty Steel Fan With 60" Arm
€757.07 /Mértékegység