WESCO 272268 platós teherautó, 12 nyomtáv, 4000 font teherbírás, 54 x 27 platós | AG7JXY

WESCO 272268 Platform teherautó, 12 nyomtáv, 4000 Lbs kapacitás, 54" x 27" plató

Raktáron
Tétel: AG7JXY Típus: 272268

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€532.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél fedélzeti teherautó
színekZöld
Fedélzet H x Sz54 "x 27"
Fedélzeti anyagAcél
HandleKét kereszttartó
Terhelhetőség4000 font
Teljes magasság2"
Teljes hossz57.5 "
Teljes szélesség27 "
Platform stílusSima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)146.05
Hajószélesség (cm)68.58

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 272266 platformos teherautó, 12 nyomtávú, 4000 lbs kapacitású, 36 "x 24" platform | AG7JXW 2722662"39.5 "24 "€386.90
WESCO 272267 platformos teherautó, 12 nyomtávú, 4000 lbs kapacitású, 48 "x 24" platform | AG7JXX 2722672.5 "48 "24 "€530.67
WESCO 272269 platós teherautó, 12 nyomtáv, 4000 font teherbírás, 48" x 30" plató | AG7JXZ 2722692"51.5 "30 "€669.65
WESCO 272270 platformos teherautó, 12 nyomtávú, 4000 lbs kapacitású, 60 "x 30" platform | AG7JYA 2722702"63.5 "30 "€825.68
WESCO 272271 Platform teherautó, 12 nyomtávú, 4000 kg kapacitás, 60 "x 36" platform | AG7JYB 2722712"63.5 "36 "€686.38
WESCO 272272 platformos teherautó, 12 nyomtávú, 4000 lbs kapacitású, 72 "x 36" platform | AG7JYC 2722722"75.5 "36 "€739.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272268 Platform teherautó, 12 nyomtáv, 4000 Lbs kapacitás, 54" x 27" plató
€532.01 /Mértékegység