Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESCO 272030 Dob biztonsági szellőző vízszintes | AE2ZAB 5A506

WESCO 272030 Dob biztonsági szellőzőnyílása Vízszintes

Raktáron
Tétel: AE2ZAB Típus: 272030Kereszthivatkozás: 5A506
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
€126.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob szellőző adapter
Repedési nyomás5 psi
típusVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8481400000
Származási országTW

Termék részletek:

A Wesco 272030 dob biztonsági szellőzőnyílása ideális vízszintesen elhelyezett ipari hordók nyomásszabályozására, tartalmuk kiöntésére.

Jellemzők:

  • A Wesco 272030 biztonsági dob szellőzőnyílása egy lángfogóval van ellátva, amely megakadályozza a dob tartalmának meggyulladását.
  • Ez az egység illeszkedik a műanyag és acél dobok 2 hüvelykes dugattyújába.
  • A termék automatikusan csökkenti a nyomást 5 psi-ig, és 220 cfm maximális áramlást tesz lehetővé 20 psi nyomáson.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ezt a szellőzőnyílást fel lehet porszívózni kézzel?

V. Igen, manuálisan vákuummentesíthető a szelepszár elforgatásával és felemelésével.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272030 Dob biztonsági szellőzőnyílása Vízszintes
€126.18 /Mértékegység