WESCO 260069 Ollós emelőkocsi 6000 Lb. Acél fix

Raktáron
Tétel: AF4RTD Típus: 260069Kereszthivatkozás: 9HT93 / LT-60-3248

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,055.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Keret anyagAcél
Terhelhetőség6000 font
Csökkentett magasság37 "
Teljes magasság37 "
Teljes hossz51.25 "
Teljes szélesség32 "
Peronhossz48 "
Platform stílusRögzített
Platform szélesség32 "
Powered ByLábszivattyú
Emelt magasság59 "
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliolefin
Kerék típusapoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 218.25
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8427900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPowered ByCaster Dia.TerhelhetőségKerékátmérőKerék anyagaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 260061 Ollós emelőkocsi 1000 Lb. Acél fix | AF3PFV 8AER7 / LT-10-1836 260061Lábszivattyú4"1000 font4"fenolos30.5 "39.25 "18 "€2,256.03
WESCO 260064 Ollós emelőkocsi 2000 Lb. Acél fix | AF4RYD 9HY40 / LT-20-2436 260064Lábszivattyú6"2000 font6"poliolefin37 "39.25 "24 "€3,157.28
WESCO 260063 Ollós emelőkocsi 2000 Lb. Acél fix | AF4UTX 9KYX2 / LTL-20-3248 260063Kézikönyv4"2000 font4"poliolefin30.5 "51.25 "32 "€3,865.79
WESCO 260062 Ollós emelőkocsi 2000 Lb. Acél fix | AF6ACV 9TZ58 / LTL-20-2436 260062Kézikönyv4"2000 font4"poliolefin30.5 "39.25 "24 "€3,052.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260069 Ollós emelőkocsi 6000 Lb. Acél fix
€4,055.51 /Mértékegység