WESCO 240107 Gator Belt Option, 30 Inch Width, 3 Inch Height | AG7HHP GGBK

WESCO 240107 Gator öv opció, 30 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG7HHP Típus: 240107Kereszthivatkozás: GGBK

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€160.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGator öv
Dob akcióEmelés és szállítás
Dob kapacitás30-55 gal.
Dob anyagMűanyag, szál, poliészter vagy acél
Dob mérete30-55 gal.
Dob típusaNyitott és zárt
Magasság3"
Hossz25 "
Terhelhetőség1000 lbs.
Dobok száma1
Művelet típusaKézikönyv
Teljes magasság3"
Teljes hossz25 "
Teljes szélesség30 "
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)76.2

Termék részletek:

    • Opcionális gátor öv, amelyet arra terveztek, hogy megvédje a 30 és 55 gallonos hordókat a kopástól és kopástól emelési vagy szállítási munkák során
    • Nyitott és zárt fejű acél, szálas vagy polimer hordókhoz egyaránt használható

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességDob akcióDob méreteMagasságTételHosszTerhelhetőségMűvelet típusaÁr
WESCO 240103 Power Stacker Mount Drum Grab, Single Drum, 1600 lbs. | AG7HHN GGPS 24010318 "Emelés, rakás és szállítás55 gal.33.25 "Dobrakó17 "1600 lbs.Akkumulátor€3,941.59
WESCO 240067 Fork Truck Mount Base, 30 to 55 gal. | AG7HHQ 240067-Emelés és szállítás30, 55 gal.-Dobos Racker--Mechanikusan automatizált, kézi€1,104.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240107 Gator öv opció, 30 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság
€160.71 /Mértékegység