WESCO 240091 Drum Fork Attachment, Single Grip, 1000 lbs.

Raktáron
Tétel: AG7HHJ Típus: 240091Kereszthivatkozás: EGG-1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,674.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő, dupla harangszó
Dob akcióLift, Szállítás
Dob kapacitás30-55 gal.
Dob anyagSzál, peremes műanyag, acél
Dob mérete30-55 gal.
Dob típusaZárva, Nyitva
Villa zsebmérete5.5 "x 2"
Magasság34 "
Hossz34 "
Terhelhetőség1000 lbs.
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Teljes magasság34 "
Teljes hossz34 "
Teljes szélesség28 "
típusEgyetlen dob
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)71.12

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
WESCO 240092 dobvilla rögzítés, dupla markolat, 1000 font. | AG7HHK EGG-2 240092Kézi, mechanikusan automatizáltSzál, peremes műanyag, acélZárva, Nyitva30-55 gal.1000 lbs.Lift, Szállítás2€2,951.76
WESCO 240096 villára szerelhető dobfogó, egydobos, 30, 55 vagy 80 gal., 1600 font. | AG7HHL GG-F1 240096Kézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, poli, acélZárva, Nyitva30 gal. , 55 gal. , 80 gal.1600 lbs.Lift, Szállítás1€3,539.40
WESCO 240097 villára szerelhető dobfogó, kettős dob, 1600 font. | AG7HHM GG-F2 240097Kézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, poli, acélZárva, Nyitva30 gal. , 55 gal. , 80 gal.1600 lbs.Lift, Szállítás2€5,805.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 240091 Drum Fork Attachment, Single Grip, 1000 lbs.
€1,674.94 /Mértékegység