WESCO 220328 Cobra-lite Aluminium 14 Hand Truck Twin Handle, Pneumatic, 600 Lbs Capacity | AG7HTB 450-T14-P

WESCO 220328 Cobra-lite alumínium 14"-es kézi teherautó ikerfogantyú, pneumatikus, 600 font kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7HTB Típus: 220328Kereszthivatkozás: 450-T14-P

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€368.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
Fogantyú típusaIkertartó
Terhelhetőség600 font
Anyagalumínium
Előlap mélysége7.5 "
Előlap szélessége14 "
Teljes magasság49 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség18 "
Kerék anyagaMoldon gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaTételTerhelhetőségTeljes magasságKerék anyagaÁr
WESCO 220562 Cobra-lite alumínium 14"-es kézi teherautó, 49" magasság, léggömbpárna, 560 font űrtartalom | AG7HQW 410-T14-BC10 220562FolyamatosÁltalános célú kézi teherautó560 font49 "Léggömb párna€389.09
WESCO 220332 Cobra-lite alumínium 14" kézi teherautó, 49" magasság, Moldon gumi, 600 font űrtartalom | AG7HQX 410-T14-R3 220332FolyamatosÁltalános célú kézi teherautó600 font49 "Moldon gumi€331.71
WESCO 220321 Cobra-lite alumínium 14 "-os kézi teherautó, 49" magasságú, félig pneumatikus, 600 lbs kapacitású | AG7HQY 410-T14-Z 220321FolyamatosÁltalános célú kézi teherautó600 font49 "Moldon gumi€331.81
WESCO 220370 Cobra-lite alumínium 14"-es kézi teherautó, 49" magasság, tömör gumi, 600 font űrtartalom | AG7HQZ 410-T14-Z2 220370FolyamatosÁltalános célú kézi teherautó600 font49 "Szilárd gumi€333.68
WESCO 220322 Cobra-lite alumínium 14 "kézi teherautó, 49" magasságú, pneumatikus, 600 lbs kapacitású | AG7HRA 410-T14-P 220322FolyamatosÁltalános célú kézi teherautó600 font49 "Moldon gumi€342.51
WESCO 220375 Cobra-lite alumínium 14"-es kézi teherautó, 49" Magasság, Pneumatikus, 600 Lbs Kapacitás | AG7HRB 410-T14-PE 220375FolyamatosÁltalános célú kézi teherautó600 font49 "Pneumatikus€310.81
WESCO 220563 Cobra-lite alumínium 18"-os kézi teherautó, 49" magasság, léggömbpárna, 560 font űrtartalom | AG7HRC 410-T18-BC10 220563FolyamatosÁltalános célú kézi teherautó560 font49 "Léggömb párna€451.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 220328 Cobra-lite alumínium 14"-es kézi teherautó ikerfogantyú, pneumatikus, 600 font kapacitás
€368.40 /Mértékegység