Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05346293001 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtás 3-17/32 hüvelykes hosszúságú körte | AF2RBX 6XFY5

WERA TOOLS 05346293001 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtás 3-17/32 hüvelyk hosszú körte

Raktáron
Tétel: AF2RBX Típus: 05346293001Kereszthivatkozás: 6XFY5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€166.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi racsnis
Meghajtó mérete1 / 4 "
befejezkróm
Fej mozgásaRögzített
Head StyleKörte
AnyagAcél
Min. Arclengés6 fok
A fogaskerekek száma61
Teljes hossz3 17 / 32 "
IrányváltóIrányváltó
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8204200000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezHead StyleAnyagMin. ArclengésA fogaskerekek számaTeljes hosszÁr
WERA TOOLS 05003500002 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtás 6 hüvelykes, kör alakú | AE3QFU 5EPN0 050035000021 / 4 "Szatén / műanyagRoundÖtvözött acél / műanyag5 fok726"€165.81
WERA TOOLS 05003550002 Kézi racsnis 3/8 hüvelykes meghajtás 7-1/2 hüvelykes, kör alakú | AE3QFZ 5EPN7 050035500023 / 8 "Szatén / műanyagRoundÖtvözött acél / műanyag5 fok727.5 "€192.00
WERA TOOLS 05003600002 Kézi racsnis 1/2 hüvelykes meghajtás 10-1/2 hüvelykes hossz kör | AE3QGE 5EPP4 050036000021 / 2 "Szatén / műanyagRoundÖtvözött acél / műanyag5 fok7210.5 "€206.44
WERA TOOLS 05073230002 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtás 3-17/32 hüvelykes hosszúságú körte | AF2RBW 6XFY4 050732300021 / 4 "krómKörteAcél6 fok603 17 / 32 "€81.66
WERA TOOLS 05003692002 Kézi racsnis 1/2 hajtás 13-13/32 hüvelykes hosszúságú kalapács | AF2RBY 6XFY6 050036920021 / 2 "krómHammerAcél6 fok3013 13 / 32 "€239.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05346293001 Kézi racsnis 1/4 hüvelykes meghajtás 3-17/32 hüvelyk hosszú körte
€166.52 /Mértékegység