Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05073295001 racsnis csavarkulcs készlet Sae 6 pontos 4 db | AF8KFR 26VR48

WERA TOOLS 05073295001 Sae racsnis csavarkulcs készlet 6 pontos 4 db

Raktáron
Tétel: AF8KFR Típus: 05073295001Kereszthivatkozás: 26VR48

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€249.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs készlet
befejezSzatén
Rugalmas fejNem
AnyagMolibdén
Min. Arclengés4.5 fok
A fogaskerekek száma80
Darabszám4
Pontok száma12
EltoltNem
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusSAE
Csavarkulcs stílusKombináció
Kulcsok mellékelve7/16, 1/2, 9/16, 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8204110060

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
WERA TOOLS 05020012001 racsnis csavarkulcs készlet Sae 6 pontos 8 db | AB8PWL 26VR50 0502001200186SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€468.85
WERA TOOLS 05020013001 racsnis csavarkulcs készlet, metrikus 6 pontos 11 db | AB8PWM 26VR51 05020013001116Metric8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€598.51
WERA TOOLS 05073290001 racsnis csavarkulcs készlet, metrikus 6 pontos 4 db | AF8KFQ 26VR47 05073290001412Metric10, 13, 17, 19 mm€281.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05073295001 Sae racsnis csavarkulcs készlet 6 pontos 4 db
€249.48 /Mértékegység