Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05071064001 Hex Insert Bit Stainless Steel 5/32 Inch Length 1 | AE3QJE 5EPX3

WERA TOOLS 05071064001 Hatlapfejű betétfej, rozsdamentes acél, 5/32 hüvelyk hosszúság 1

Raktáron
Tétel: AE3QJE Típus: 05071064001Kereszthivatkozás: 5EPX3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusHex
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz1"
Pontméret5/32
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8207906000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretSAE vagy metrikustípusÁr
WERA TOOLS 05071070001 Betétbetét rozsdamentes acél 1.5 mm L 1 | AE3QHR 5EPW1 050710700011.5mmMetricRéselt betét€10.42
WERA TOOLS 05071071001 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 2.0 mm L 1 | AE3QHT 5EPW2 050710710012.0mm-Hex€10.42
WERA TOOLS 05071072001 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 2.5 mm L 1 | AE3QHU 5EPW3 050710720012.5mmMetricHex€10.42
WERA TOOLS 05071073001 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 3.0 mm L 1 | AE3QHV 5EPW4 050710730013.0mmMetricHex€10.42
WERA TOOLS 05071074001 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 4.0 mm L 1 | AE3QHW 5EPW5 050710740014.0mmMetricHex€10.42
WERA TOOLS 05071075001 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 5.0 mm L 1 | AE3QHX 5EPW6 050710750015.0mmMetricHex€10.42
WERA TOOLS 05071077002 Hatlapfejű betétfej rozsdamentes acél 5.5 mm L 1 | AE3QHY 5EPW7 050710770025.5mmMetricHex€10.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05071064001 Hatlapfejű betétfej, rozsdamentes acél, 5/32 hüvelyk hosszúság 1
€8.45 /Mértékegység