Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05028046003 Előre beállított nyomatékjelző pisztoly 20ip 5 Nm | AE7RHW 6AAV2

WERA TOOLS 05028046003 előre beállított nyomatékjelző pisztoly 20ip 5 Nm

Raktáron
Tétel: AE7RHW Típus: 05028046003Kereszthivatkozás: 6AAV2
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
€126.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre beállított nyomatékjelző
Pontosság+ / - 10.0%
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete20 IP
Fogantyú típusaTöbbkomponensű pisztoly elgurulásgátlóval
Fogantyú típusaPisztoly
Ház anyagaMűanyag
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz6.25 "
Elsődleges skála tartományFix előre beállított 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.
ForgásCW
típusSzabotázsbiztos TORX Plus (R)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteFogantyú típusaTeljes hosszElsődleges skála tartománytípusÁr
WERA TOOLS 05027910003 Előre beállított nyomatékjelző hatszögletű 2.0 mm 1.4 Nm | AE7RHC 6AAT5 050279100032.0mmKraftform6.75 "Fix előre beállított 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Hex€85.90
WERA TOOLS 05027911003 Előre beállított nyomatékjelző hatszögletű 2.5 mm 2.0 Nm | AE7RHD 6AAT6 050279110032.5mmKraftform6.75 "Fix előre beállított 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Hex€83.34
WERA TOOLS 05027912003 Előre beállított nyomatékjelző hatszögletű 3.0 mm 3.0 Nm | AE7RHE 6AAT7 050279120033.0mmKraftform6.75 "Fix előre beállított 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Hex€98.89
WERA TOOLS 05027913003 Előre beállított nyomatékjelző hatszögletű 4.0 mm 5.0 Nm | AE7RHF 6AAT8 050279130034.0mmPisztoly6.25 "Fix előre beállított 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Hex€122.86
WERA TOOLS 05027930004 Előre beállított nyomatékjelző T6 0.6 Nm | AE7RHG 6AAT9 05027930004T6 "Kraftform6.75 "Fix előre beállított 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.TORX (R)€86.95
WERA TOOLS 05027931004 Előre beállított nyomatékjelző T7 0.9 Nm | AE7RHH 6AAU0 05027931004T7 "Kraftform6.75 "Fix előre beállított 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.TORX (R)€84.25
WERA TOOLS 05027932004 Előre beállított nyomatékjelző T8 1.2 Nm | AE7RHJ 6AAU1 05027932004T8 "Kraftform6.75 "Fix előre beállított 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.TORX (R)€85.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05028046003 előre beállított nyomatékjelző pisztoly 20ip 5 Nm
€126.94 /Mértékegység