SAFTCART 730-12 Hengerautó 2 Henger 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8

SAFTCART 730-12 hengeres teherautó 2 hengeres 890 Lb.

Raktáron
Tétel: AE7CGD Modell: 730-12Kereszthivatkozás: 5WXF8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,740.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger teherautó
Az alaplemez méretei9 x 21 "
Henger kapacitása2
Mélység18.5 "
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaKettős
Magasság53 "
Terhelhetőség890 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Oxigén9-1 / 2 "
Teljes mélység18.5 "
Teljes magasság9.5 "
Teljes szélesség32 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő12 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége4"
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)149.86
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMélységbefejezKerékcsapágyakKerékátmérőKerék anyagaKerék típusaKerék szélességeÁr
SAFTCART 250-0 Hengerkocsi 1 Henger 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PorbevonatLabda8"-Félig pneumatikus1.75 "€403.55
SAFTCART 750-10 Hengerautó 1 Henger 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PorbevonatLabda10 "-Félig pneumatikus2.75 "€469.96
SAFTCART 750-20 Hengerautó 2 Henger 400 Lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PorbevonatLabda10 "-Félig pneumatikus2.75 "€571.32
ajánlatkérés
SAFTCART 7-900-4P Hengerkocsi 1 Henger 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€783.69
SAFTCART LCT-12-6 Hengerautó 1 Henger 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€2,470.06
SAFTCART EZ LOAD-4L Hengerautó 1 Henger 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PorbevonatLabda12 "AlumíniumAlumínium3"€2,801.21
SAFTCART CT-6 hengeres teherautó 6 hengeres 2800 Lb. | AE7CGK 5WXG4 CT-653 "48 "PorbevonatLabda6"-Forgatható görgő2"€3,611.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFTCART 730-12 hengeres teherautó 2 hengeres 890 Lb.
€1,740.75 /Mértékegység