Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05018272002 Véső Csavarhúzó Hornyolt 1/2 x 8 | AE7VCG 6ANN5

WERA TOOLS 05018272002 Vésőcsavarhúzó Hornyolt 1/2 x 8

Raktáron
Tétel: AE7VCG Típus: 05018272002Kereszthivatkozás: 6ANN5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€48.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChiseldriver csavarhúzó
befejezKróm szár, fekete oxid csúcs
Fogantyú kialakításaErgonomikus antiroll
FogantyúTöbbkomponensű
Teljes hossz12.5 "
A szár hossza8"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaHex w / Hex Bolster
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 2 "
Tipp stílusKeystone réselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
WERA TOOLS 05018260002 Vésőcsavarhúzó Hornyolt 9/64 x 3-1/8 | AE7VCA 6ANL9 050182600026.375 "3.125 "9 / 64 "Keystone réseltRéselt€12.87
WERA TOOLS 05018262002 Vésőhúzó Csavarhúzó 0.0178 x 3-1/2 | AE7VCB 6ANN0 050182620027.375 "3.5 "0.017 "Keystone réseltRéselt€14.54
WERA TOOLS 05018264003 Véső Csavarhúzó Hornyolt 7/32 x 4 | AE7VCC 6ANN1 050182640038.125 "4"7 / 32 "Keystone réseltRéselt€18.46
WERA TOOLS 05018266003 Vésőcsavarhúzó Hornyolt 9/32 x 5 | AE7VCD 6ANN2 050182660039.125 "5"9 / 32 "Keystone réseltRéselt€21.95
WERA TOOLS 05018268002 Vésőcsavarhúzó Hornyolt 11/32 x 6 | AE7VCE 6ANN3 0501826800210.187 "6"11 / 32 "Keystone réseltRéselt€30.99
WERA TOOLS 05018270003 Véső Csavarhúzó Hornyolt 3/8 x 7 | AE7VCF 6ANN4 0501827000311.187 "7"3 / 8 "Keystone réseltRéselt€37.66
WERA TOOLS 05017005002 Vésőhúzó Csavarhúzó Phillips #1 x 3-1/8 | AE7VCJ 6ANN7 050170050027"3.125 "#1PhillipsPhillips / Crosspoint€36.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05018272002 Vésőcsavarhúzó Hornyolt 1/2 x 8
€48.42 /Mértékegység