Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELLER T0052921799N Forrasztópáka és állvány 65W | AG9LVX 20UX95

WELLER T0052921799N Forrasztópáka és állvány 65W

Raktáron
Tétel: AG9LVX Típus: T0052921799NKereszthivatkozás: 20UX95

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€835.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztópáka és állvány
ZsinórIgen
DesignWX sorozat
kijelzőNem
befejezBlack / Silver
MarkolatIgen
HandleAcél / műanyag
Hőmérséklet150 fokozatok az 850 fokig
típusXT sorozat
Watts65

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.341
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)21.21
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országDE

Termék részletek:

    • Hőpajzs: Igen
    • Illik: WXP ceruza

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER T0052921799N Forrasztópáka és állvány 65W
€835.07 /Mértékegység