Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELLER T0051387899 Solder Wire, 1 mm X 500 G, Sc L0, 99.3% Tin, 0.7% Copper | CU9VDC 799RL0

WELLER T0051387899 Forrasztóhuzal, 1 mm X 500 G, Sc L0, 99.3% ón, 0.7% réz

Raktáron
Tétel: CU9VDC Típus: T0051387899Kereszthivatkozás: 799RL0
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
€228.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztó huzal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WELLER T0051388399 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 100 G, Sac L0, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBP 799RM2 T0051388399€97.38
WELLER T0051388199 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 100 G, Sac M1, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBQ 799RM1 T0051388199€97.38
WELLER T0051404899 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 100 G, Scn M1, 99.3% ón, 0.6% réz, 0.05% nikkel | CU9VBR 799RN2 T0051404899€73.01
WELLER T0051402499 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 21 G, Sac M1, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBT 799RN3 T0051402499€75.61
WELLER T0051387299 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 500 G, Sac L0, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBU 799RJ8 T0051387299€368.94
WELLER T0051386599 Forrasztóhuzal, 0.3 mm X 500 G, Sac M1, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBV 799RJ7 T0051386599€368.94
WELLER T0051388499 Forrasztóhuzal, 0.5 mm X 100 G, Sac L0, 96.5% ón, 3% ezüst, 0.5% réz | CU9VBW 799RM4 T0051388499€84.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER T0051387899 Forrasztóhuzal, 1 mm X 500 G, Sc L0, 99.3% ón, 0.7% réz
€228.19 /Mértékegység