Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELLER T0051317999N csipesz Micro WXMTMS 40W | AG9LWD 20UY18

WELLER T0051317999N Csipesz Micro WXMTMS 40W

Raktáron
Cikkszám: AG9LWD Típus: T0051317999NKereszthivatkozás: 20UY18

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€509.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsipesz
ZsinórIgen
DesignWXMTMS
kijelzőNem
befejezKék fekete
MarkolatIgen
Hőmérséklet150 fokozatok az 850 fokig
típusMicro
Feszültség24
Watts40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)38.74
Hajószélesség (cm)13.08
Származási országDE

Termék részletek:

    • Hőpajzs: Igen
    • Használható: WX2 tápegységgel vagy WX forrasztóállomásokkal

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER T0051317999N Csipesz Micro WXMTMS 40W
€509.71 /Mértékegység