Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELLER SPG80L ólomüveg forrasztópáka, 80 W, párna markolat fogantyú | AE4CNE 5JH70

WELLER SPG80L ólomüveg forrasztópáka, 80 W, párna markolat

Raktáron
Tétel: AE4CNE Típus: SPG80LKereszthivatkozás: 5JH70

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€88.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztópáka
HandlePárna markolat
Hőmérséklet Értékelés900 fok F
típusNikkelezett réz
típusKönnyű és kompakt
Feszültség120 VAC
Watts80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8515110000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Marksman sorozat ceruzatípusú (WLC200, 80 W) vas, amelyet üvegfelületek festésére vagy elektromos és elektronikus alkatrészek forrasztására használnak
    • Rozsdamentes acél hordó a fűtőtekercs befogadására és akár 900 ° F hőmérsékletnek is ellenáll
    • Jelzőfény a vasaló üzemi állapotának megjelenítésére
    • Hő- és ütésálló kerek fogantyú a könnyű és biztonságos fogásért

Termékváltozatok

TermékekModellHandleTételHosszTipp méretetípusFeszültségWattsÁr
WELLER PES51 forrasztópáka, 50 W, 24 V, 350 - 850 F | AB3PGN 1UNE4 PES51Karcsú ceruzaForrasztópáka7.875 "0.062 "Széles-2450€159.21
WELLER SP175 forrasztópáka 175 watt L 12 1/2 hüvelyk | AC9VJK 3KMT8 SP175Ütésálló műanyagForrasztópáka12.5 "5 / 8 "-120175€222.28
WELLER WP30 forrasztópáka 30 W L 7 7/8 hüvelyk | AC9VJL 3KMT9 WP30Párna markolat műanyagForrasztópáka7.875 "1 / 8 "szakmai12030€110.88
WELLER W100P3 forrasztópáka 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3Párna markolatForrasztópáka----100€257.46
WELLER W60P3 forrasztópáka 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3Párna markolatForrasztópáka---120V60€276.16
WELLER 0052916699 Forrasztópáka füstelszívás | AF7CNP 20UX38 0052916699-Forrasztópáka-----€536.04
WELLER BP650MP forrasztópáka akkumulátoros kúpos | AG9HCL 20JH92 BP650MPMűanyagVezeték nélküli forrasztópáka6"5 / 16 "Elemmel működő6V4.5€43.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER SPG80L ólomüveg forrasztópáka, 80 W, párna markolat
€88.35 /Mértékegység