Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELLER D650 forrasztópisztoly 300/200 watt 120v | AE6YTZ 5VZZ2

WELLER D650 Forrasztópisztoly 300/200 Watt 120V

Raktáron
Tétel: AE6YTZ Típus: D650Kereszthivatkozás: 5VZZ2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€253.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztópisztoly
típusStandard
típusIpari
Feszültség120
Watts300/200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8515110000
Származási országMX

Termék részletek:

A Weller D650 forrasztópisztoly ideális nagy teljesítményű elektromos áramkörök, kábelsaruk, nehéz csatlakozók, fémlemez és ólomüveg forrasztásához. Villanyszerelők, technikusok és mérnökök használják az autó- és elektronikai iparban.

Jellemzők:

  • Ez a Weller D650 forrasztópisztoly nikkelezett réz hegyével és hőálló, hőre lágyuló házzal rendelkezik.
  • Ujjhegyes kioldószerkezettel rendelkezik, amely könnyen választhat a magas vagy az alacsony teljesítmény között.
  • Ez a 300/200 wattos forrasztópisztoly pisztoly típusú markolattal van felszerelve, amely biztosítja a kényelmet hosszú használat mellett.

Kompatibilis tartozékok:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen gyorsan melegszik fel ez a forrasztópisztoly?

V. Ez a Weller forrasztópisztoly 6 másodperc alatt felmelegszik.

K. Mi a Weller D650 forrasztópisztoly működési hőmérsékleti tartománya?

A. 900-1100 F.

Termékváltozatok

TermékekModellTételtípusWattsÁr
WELLER D550PK pisztoly forrasztás 260 W | AE2RAZ 4Z764 D550PKForrasztópisztoly készletszakmai200€195.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER D650 Forrasztópisztoly 300/200 Watt 120V
€253.75 /Mértékegység