WELDBEND CORP. 110-080-000 Slip On Raise Face Carbon Steel 285 psi | AF9ZAL 30WG65

WELDBEND CORP. 110-080-000 Slip On Raise Face Carbon Steel 285 psi

Raktáron
Tétel: AF9ZAL Modell: 110-080-000Kereszthivatkozás: 30WG65

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€326.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszás Emelje fel az arcot
test anyagaSzénacél
Osztály150
TeljesítésA105
Kapcsolat típusaKitöltő hegesztés
Max. Nyomás285 psi
Csőméret8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 100 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.61
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7307915010

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 110-040-000 Slip On Raise Face Carbon Steel 285 psi | AF9ZAK 30WG62 110-040-0004"€131.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 110-080-000 Slip On Raise Face Carbon Steel 285 psi
€326.53 /Mértékegység