WELDBEND CORP. 090-060-050 Koncentrikus reduktor szénacél 1506 psi | AF9ZAB 30WE86

WELDBEND CORP. 090-060-050 Koncentrikus reduktor szénacél 1506 psi

Raktáron
Tétel: AF9ZAB Modell: 090-060-050Kereszthivatkozás: 30WE86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€429.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoncentrikus reduktor
test anyagaSzénacél
OsztálySTD
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás1506 psi
Csőméret6 "x 5"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 650 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 090-030-020 koncentrikus reduktor szénacél 2240 psi | AF9ZAE 30WE62 090-030-020STD2240 psi3 "x 2"€195.83
WELDBEND CORP. 091-030-022 Koncentrikus reduktor szénacél 3178 psi | AF9ZAF 30WF17 091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"€220.14
WELDBEND CORP. 091-040-030 Koncentrikus reduktor szénacél 2751 psi | AF9ZAG 30WF28 091-040-030XS2751 psi4 "x 3"€280.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 090-060-050 Koncentrikus reduktor szénacél 1506 psi
€429.42 /Mértékegység