Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELDBEND CORP. 091-040-030 Koncentrikus reduktor szénacél 2751 psi | AF9ZAG 30WF28

WELDBEND CORP. 091-040-030 Koncentrikus reduktor szénacél 2751 psi

Raktáron
Tétel: AF9ZAG Modell: 091-040-030Kereszthivatkozás: 30WF28

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€268.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoncentrikus reduktor
test anyagaSzénacél
OsztályXS
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás2751 psi
Csőméret4 "x 3"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 650 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 090-060-050 Koncentrikus reduktor szénacél 1506 psi | AF9ZAB 30WE86 090-060-050STD1506 psi6 "x 5"€409.72
WELDBEND CORP. 090-030-020 koncentrikus reduktor szénacél 2240 psi | AF9ZAE 30WE62 090-030-020STD2240 psi3 "x 2"€189.51
WELDBEND CORP. 091-030-022 Koncentrikus reduktor szénacél 3178 psi | AF9ZAF 30WF17 091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"€210.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 091-040-030 Koncentrikus reduktor szénacél 2751 psi
€268.43 /Mértékegység