Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELDBEND CORP. 090-030-020 koncentrikus reduktor szénacél 2240 psi | AF9ZAE 30WE62

WELDBEND CORP. 090-030-020 Koncentrikus reduktor szénacél 2240 psi

Raktáron
Tétel: AF9ZAE Modell: 090-030-020Kereszthivatkozás: 30WE62
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
€195.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoncentrikus reduktor
test anyagaSzénacél
OsztálySTD
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás2240 psi
Csőméret3 "x 2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 650 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 090-060-050 Koncentrikus reduktor szénacél 1506 psi | AF9ZAB 30WE86 090-060-050STD1506 psi6 "x 5"€429.42
WELDBEND CORP. 091-030-022 Koncentrikus reduktor szénacél 3178 psi | AF9ZAF 30WF17 091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"€220.14
WELDBEND CORP. 091-040-030 Koncentrikus reduktor szénacél 2751 psi | AF9ZAG 30WF28 091-040-030XS2751 psi4 "x 3"€280.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 090-030-020 Koncentrikus reduktor szénacél 2240 psi
€195.83 /Mértékegység