Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELDBEND CORP. 050-020-000 Straight Tee szénacél 2360 psi | AF9YZX 30WC84

WELDBEND CORP. 050-020-000 Straight Tee szénacél 2360 psi

Raktáron
Tétel: AF9YZX Modell: 050-020-000Kereszthivatkozás: 30WC84
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
€259.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes póló
test anyagaSzénacél
OsztálySTD
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás2360 psi
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-20 F-tól 650 F-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.45
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 050-030-000 Straight Tee szénacél 2240 psi | AF9YZY 30WC86 050-030-0002240 psi3"€413.18
WELDBEND CORP. 050-040-000 Straight Tee szénacél 1895 psi | AF9YZZ 30WC88 050-040-0001895 psi4"€554.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 050-020-000 Straight Tee szénacél 2360 psi
€259.99 /Mértékegység