WELDBEND CORP. 050-040-000 Straight Tee szénacél 1895 psi | AF9YZZ 30WC88

WELDBEND CORP. 050-040-000 Straight Tee szénacél 1895 psi

Raktáron
Tétel: AF9YZZ Modell: 050-040-000Kereszthivatkozás: 30WC88

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€554.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes póló
test anyagaSzénacél
OsztálySTD
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás1895 psi
Csőméret4"
Temp. Hatótávolság-20 F-tól 650 F-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 050-020-000 Straight Tee szénacél 2360 psi | AF9YZX 30WC84 050-020-0002360 psi2"€259.99
WELDBEND CORP. 050-030-000 Straight Tee szénacél 2240 psi | AF9YZY 30WC86 050-030-0002240 psi3"€413.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 050-040-000 Straight Tee szénacél 1895 psi
€554.91 /Mértékegység