Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELDBEND CORP. 050-030-000 Straight Tee szénacél 2240 psi | AF9YZY 30WC86

WELDBEND CORP. 050-030-000 Straight Tee szénacél 2240 psi

Raktáron
Tétel: AF9YZY Modell: 050-030-000Kereszthivatkozás: 30WC86
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
€413.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes póló
test anyagaSzénacél
OsztálySTD
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás2240 psi
Csőméret3"
Temp. Hatótávolság-20 F-tól 650 F-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.27
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 050-020-000 Straight Tee szénacél 2360 psi | AF9YZX 30WC84 050-020-0002360 psi2"€259.99
WELDBEND CORP. 050-040-000 Straight Tee szénacél 1895 psi | AF9YZZ 30WC88 050-040-0001895 psi4"€554.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 050-030-000 Straight Tee szénacél 2240 psi
€413.18 /Mértékegység