Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELDBEND CORP. 012-020-000 Rövid sugarú könyök szénacél 2360 psi | AF9YZT 30WC34

WELDBEND CORP. 012-020-000 rövid sugarú könyök szénacél 2360 psi

Raktáron
Tétel: AF9YZT Modell: 012-020-000Kereszthivatkozás: 30WC34
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
€170.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRövid sugarú könyök 90 fok
test anyagaSzénacél
OsztálySTD
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás2360 psi
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 650 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 012-040-000 Rövid sugárú könyök szénacél 1895 psi | AF9YZU 30WC38 012-040-0001895 psi4"€417.90
WELDBEND CORP. 012-060-000 Rövid sugarú könyök szénacél 1506 psi | AF9YZV 30WC40 012-060-0001506 psi6"€1,031.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 012-020-000 rövid sugarú könyök szénacél 2360 psi
€170.95 /Mértékegység