WELDBEND CORP. 012-060-000 Rövid sugarú könyök szénacél 1506 psi | AF9YZV 30WC40

WELDBEND CORP. 012-060-000 rövid sugarú könyök szénacél 1506 psi

Raktáron
Tétel: AF9YZV Modell: 012-060-000Kereszthivatkozás: 30WC40

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,031.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRövid sugarú könyök 90 fok
test anyagaSzénacél
OsztálySTD
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás1506 psi
Csőméret6"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 650 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.57
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 012-020-000 Rövid sugarú könyök szénacél 2360 psi | AF9YZT 30WC34 012-020-0002360 psi2"€170.95
WELDBEND CORP. 012-040-000 Rövid sugárú könyök szénacél 1895 psi | AF9YZU 30WC38 012-040-0001895 psi4"€417.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 012-060-000 rövid sugarú könyök szénacél 1506 psi
€1,031.95 /Mértékegység