MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station Filled 72 Component | AB9EGG 2CJK8

MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station Telepped 72 Components

Raktáron
Tétel: AB9EGG Modell: 1484BP410Kereszthivatkozás: 2CJK8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,307.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
színekSárga
Mélység1.75 "
Magasság22 "
A lakat testének anyagaHőre lágyuló
Lockout alkalmazásÁltalános kizárás/tagolás
AnyagPolikarbonát
Max. Lakatok száma20
Alkatrészek száma72
A lakatok száma20
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8301100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Töltött / Kitöltetlen (Töltött)
    • Kulcsos (más)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságNyelvMax. Lakatok számaAlkatrészek számaSzélességÁr
MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station elektromos/szelepkulcsos Különböző | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "Angol65722 "€1,414.36
MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 Zárak Kulcsos Különböző | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "€731.09
MASTER LOCK 1482BP410ES Lockout Station Filled 4 zár Kulcsos Különböző | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "Angol, spanyol41816 "€371.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station Telepped 72 Components
€1,307.22 /Mértékegység