Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 36431 Huzalkerékkefe 3 hüvelykes 1/4 hüvelykes 4 500 fordulat / perc | AB2WCX 1PBH1

WEILER 36431 Drótkerékkefe 3 hüvelykes 1/4 hüvelykes 4 500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB2WCX Típus: 36431Kereszthivatkozás: 1PBH1
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
€17.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Sörte típusaSzintetikus
Kefe Dia.3"
Arc szélessége1 / 2 "
TöltőanyagCsiszoló nylon (durva)
Max. FORDULAT4500
Szerelési típusSzármazik
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza3 / 4 "
Huzal Dia.0.022 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9603500000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: Vortec

Termékváltozatok

TermékekModellTöltőanyagÁr
WEILER 36430 Huzalkerékkefe 3 hüvelykes 1/4 hüvelykes 4 500 fordulat / perc | AB2WCW 1PBG9 36430Csiszoló nylon (X-Durva)€18.14
WEILER 36432 Drótkerékkefe 3 hüvelyk 1/4 hüvelyk 4 500 fordulat/perc | AB2WCY 1PBH2 36432Csiszoló nylon (közepes / finom)€18.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 36431 Drótkerékkefe 3 hüvelykes 1/4 hüvelykes 4 500 ford./perc
€17.85 /Mértékegység