WEILER 21086 egyspirálcsöves kefe 7/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC9KHA 3H711

WEILER 21086 egyspirálcsöves kefe 7/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Tétel: AC9KHA Típus: 21086Kereszthivatkozás: 3H711

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy spirálcső kefe
Kefe Dia.7 / 8 "
TöltőanyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz3.5 "
Szárméret7 / 32 "
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.006 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagTeljes hosszSzárméretVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 21178 egyspirálcsöves kefe sárgaréz 1/2 hüvelykes | AC6FZB 33M625 211781 / 2 "Sárgaréz5"3 / 16 "2"0.006 "€370.62
WEILER 21179 egyspirálcsöves kefe 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6FZC 33M626 211793 / 4 "Sárgaréz5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "€419.22
WEILER 21218 egyspirálcsöves kefe 1 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6FZE 33M629 212181"Sárgaréz5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "€439.05
WEILER 21219 egyspirálcsöves kefe sárgaréz 5/8 - 10 db-os csomag | AC6FZF 33M630 212195 / 8 "Sárgaréz5"7 / 32 "2"0.008 "€344.39
WEILER 21332 egyspirálcsöves kefe 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6FZJ 33M633 213321 / 4 "Sárgaréz3.5 "1 / 8 "1"0.004 "€157.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 21086 egyspirálcsöves kefe 7/8 hüvelykes - 10 db-os csomag