Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 21219 egyspirálcsöves kefe sárgaréz 5/8 - 10 db-os csomag | AC6FZF 33M630

WEILER 21219 Egyspirálcsöves kefe sárgaréz 5/8 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6FZF Típus: 21219Kereszthivatkozás: 33M630
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
€344.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy spirálcső kefe
Kefe Dia.5 / 8 "
TöltőanyagSárgaréz
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz5"
Szárméret7 / 32 "
Vágás hossza2"
Huzal Dia.0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagTeljes hosszSzárméretVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 21178 egyspirálcsöves kefe sárgaréz 1/2 hüvelykes | AC6FZB 33M625 211781 / 2 "Sárgaréz5"3 / 16 "2"0.006 "€370.62
WEILER 21179 egyspirálcsöves kefe 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6FZC 33M626 211793 / 4 "Sárgaréz5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "€419.22
WEILER 21218 egyspirálcsöves kefe 1 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6FZE 33M629 212181"Sárgaréz5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "€439.05
WEILER 21332 egyspirálcsöves kefe 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC6FZJ 33M633 213321 / 4 "Sárgaréz3.5 "1 / 8 "1"0.004 "€157.13
WEILER 21086 egyspirálcsöves kefe 7/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC9KHA 3H711 210867 / 8 "Rozsdamentes acél3.5 "7 / 32 "1"0.006 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 21219 Egyspirálcsöves kefe sárgaréz 5/8 - 10 db-os csomag
€344.39 /Mértékegység