Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 21081V kerek csöves kefe 1/4 hüvelyk átmérőjű rozsdamentes acél | AH7BMF 36RC90

WEILER 21081V kerek csöves kefe 1/4 hüvelykes átmérőjű rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH7BMF Típus: 21081VKereszthivatkozás: 36RC90

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek cső kefe
Kefe Dia.1 / 4 "
TöltőanyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz3.5 "
Szárméret0.125 "
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.004 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0136
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagSzárméretHuzal Dia.Ár
WEILER 21073V kerek csőkefe 3/8 hüvelyk átmérőjű acél | AH7BMA 36RC85 21073V3 / 8 "Acél0.125 "0.004 "€10.56
WEILER 21074V kerek cső kefe 1/2 hüvelyk átmérőjű acél | AH7BMB 36RC86 21074V1 / 2 "Acél0.188 "0.005 "€12.41
WEILER 21075V kerek csőkefe 5/8 hüvelyk átmérőjű acél | AH7BMC 36RC87 21075V5 / 8 "Acél0.188 "0.005 "€11.68
WEILER 21077V kerek csőkefe 7/8 hüvelyk átmérőjű szénacél | AH7BMD 36RC88 21077V7 / 8 "Acél0.218 "0.006 "€13.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 21081V kerek csöves kefe 1/4 hüvelykes átmérőjű rozsdamentes acél
€14.39 /Mértékegység