Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 21074V kerek cső kefe 1/2 hüvelyk átmérőjű acél | AH7BMB 36RC86

WEILER 21074V kerek csöves kefe 1/2 hüvelyk átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH7BMB Típus: 21074VKereszthivatkozás: 36RC86
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
€12.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek cső kefe
Kefe Dia.1 / 2 "
TöltőanyagAcél
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz3.5 "
Szárméret0.188 "
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0181
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagSzárméretHuzal Dia.Ár
WEILER 21073V kerek csőkefe 3/8 hüvelyk átmérőjű acél | AH7BMA 36RC85 21073V3 / 8 "Acél0.125 "0.004 "€10.56
WEILER 21075V kerek csőkefe 5/8 hüvelyk átmérőjű acél | AH7BMC 36RC87 21075V5 / 8 "Acél0.188 "0.005 "€11.68
WEILER 21077V kerek csőkefe 7/8 hüvelyk átmérőjű szénacél | AH7BMD 36RC88 21077V7 / 8 "Acél0.218 "0.006 "€13.02
WEILER 21081V kerek csöves kefe 1/4 hüvelyk átmérőjű rozsdamentes acél | AH7BMF 36RC90 21081V1 / 4 "Rozsdamentes acél0.125 "0.004 "€14.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 21074V kerek csöves kefe 1/2 hüvelyk átmérőjű acél
€12.41 /Mértékegység