Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 13299 egysoros csomós drótkefe 2-3/4 hüvelykes | AC6FYP 33M614

WEILER 13299 Egysoros csomós drótkefe 2-3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6FYP Típus: 13299Kereszthivatkozás: 33M614

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€107.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgysoros csomós drótkefe
Arbor Hole5 / 8 "-11
Kefe Dia.2.75 "
TöltőanyagBronz
Max. FORDULAT14,000
Szerelési típusMenetes Arbor
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9603500000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 13299 Egysoros csomós drótkefe 2-3/4 hüvelykes
€107.93 /Mértékegység