Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C23811 kétvégű fúró, mérete #30 nagysebességű acél fekete oxid | AD6WCC 4BT04

CLE-LINE C23811 kétvégű fúró, mérete #30, nagysebességű acél fekete-oxid

Raktáron
Tétel: AD6WCC Modell: C23811Kereszthivatkozás: 4BT04
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
€4.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű fúró
Tizedes egyenérték0.1285
Fúrópont135 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza0.5 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma1815
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz1.875 "
Pont típusaHasítási pont
típusStandard
Vezetékméret#30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérTeljes hosszVezetékméretÁr
CLE-LINE C20500 kétvégű fúró 1/8 nagysebességű acél fekete oxid | AC8LFJ 3BT95 C205000.12500.433 "1 / 8 "1.929 "-€3.94
CLE-LINE C17618 kétvégű fúró 9/64 nagysebességű acél fekete oxid | AC8LFK 3BT96 C176180.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-€4.27
CLE-LINE C17619 kétvégű fúró 5/32 nagysebességű acél fekete oxid | AC8LFL 3BT97 C176190.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-€5.17
CLE-LINE C23809 Kétvégű fúró #11 nagysebességű acél fekete oxid | AC8LFM 3BT98 C238090.19100.688 "-2.344 "#11€6.10
CLE-LINE C20501 kétvégű fúró 3/16 nagysebességű acél fekete oxid | AC8LFN 3BT99 C205010.18750.669 "3 / 16 "2.441 "-€5.88
CLE-LINE C20503 kétvégű fúró 1/4 nagysebességű acél fekete oxid | AD6WCA 4BT02 C205030.25000.787 "1 / 4 "2.756 "-€8.70
CLE-LINE C23810 kétvégű fúró méret #20 nagysebességű acél fekete oxid | AD6WCB 4BT03 C238100.16100.625 "-2.063 "#20€5.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C23811 kétvégű fúró, mérete #30, nagysebességű acél fekete-oxid
€4.15 /Mértékegység