Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 08294 csavart drótkerékkefe, 4 hüvelykes | AD7KZU 4F724

WEILER 08294 Twist drótkerékkefe, 4 hüvelykes kar

Raktáron
Tétel: AD7KZU Típus: 08294Kereszthivatkozás: 4F724
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
€94.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole1/2 "- 3/8"
Sörte típusaCsavarhuzal
Kefe Dia.4"
Arc szélessége1 / 2 "
TöltőanyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT20,000
Szerelési típusLugas
Vágás hossza7 / 8 "
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleSörte típusaArc szélességeTöltőanyagSzerelési típusHuzal Dia.Ár
WEILER 13113 Csomószálas kerékkefe menetes kerítés | AB2VVQ 1PAJ5 131135/8 "-11 UNCCsomóhuzal1 / 2 "Rozsdamentes acélMenetes Arbor0.014 "€87.86
WEILER 13121 Twist Wire kerékkefe menetes kerítés | AC6FYM 33M612 131215/8 "-11 UNCCsavarhuzal1 / 2 "BronzMenetes Arbor0.02 "€94.59
WEILER 08044 Twist Wire kerékkefe arbor 4 hüvelyk | AC8GJL 3A199 080441/2 "- 3/8"Csavarhuzal1 / 2 "SzénacélLugas0.014 "€45.70
WEILER 17687 csomódrót kerékkefe szár 0.014 hüvelyk | AC8GJV 3A208 17687-Csomóhuzal1 / 2 "SzénacélSzármazik0.014 "€59.87
WEILER 13114 Twist Wire kerékkefe menetes kerítés | AC8GZX 3AC14 13114M10 x 1.25 mmCsavarhuzal1 / 2 "SzénacélMenetes Arbor0.02 "€45.04
WEILER 13115 Twist Wire kerékkefe menetes gerenda | AC8GZY 3AC15 13115M10 x 1.25 mmCsavarhuzal1 / 2 "SzénacélMenetes Arbor0.02 "€44.06
WEILER 13119 Csavart huzalos kerékkefe menetes pavilon | AC8GZZ 3AC16 131191/2 "-13 UNCCsavarhuzal1 / 2 "SzénacélMenetes Arbor0.02 "€45.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 08294 Twist drótkerékkefe, 4 hüvelykes kar
€94.88 /Mértékegység