WEG BCWTD500V53E4-N teljesítményjavító kondenzátor 50kvar 480v | AA8BFG 16Y183

WEG BCWTD500V53E4-N teljesítményjavító kondenzátor 50 kvar 480 V

Raktáron
Tétel: AA8BFG Típus: BCWTD500V53E4-NKereszthivatkozás: 16Y183

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,343.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítménytényező korrekciós kondenzátor
Mélység4.8 "
Mentesítési idő30 másodperc
Magasság23.6 "
Hz60
KVAR50
NEMA ház típusa4
Fázis3
VédelemEgyik sem
Temp. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
TerminálokDoboz
Feszültség480 VAC
Szélesség11.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.085
Hajó magassága (cm)39.88
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8532100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kezdés óránként (30)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságVédelemÁr
WEG BCWTD200V53E4-F teljesítményjavító kondenzátor 20KVAR 480V | AA8BFH 16Y199 BCWTD200V53E4-F23.7 "Olvasztott€2,107.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG BCWTD500V53E4-N teljesítményjavító kondenzátor 50 kvar 480 V
€2,343.78 /Mértékegység