WEG 12536XT3G444TS veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 125 LE, T3c | AE2NPW 4YPX9

WEG 12536XT3G444TS veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 125 LE, T3c

Raktáron
Tétel: AE2NPW Típus: 12536XT3G444TSKereszthivatkozás: 4YPX9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€36,399.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret444TS
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők137
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
HP125
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely35 5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésLáb
Adattábla fordulat / perc3560
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság95.0%
Teljes hossz40 1 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2.375 "
A tengely hossza4.75 "
Hőmérséklet KódT3C
HővédelemT Stat
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 877.95
Hajó magassága (cm)94.79
Hajó hossza (cm)140
Hajószélesség (cm)107.19
HS-kód8501534080
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaHőmérséklet KódHővédelemFeszültségÁr
WEG 00118XT3E143T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1 LE, T4 | AE2NMW 4YPR7 00118XT3E143T1701-1800143T3.16-2.86/1.437 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,565.21
WEG 00156XT3E143T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1-1/2 LE, T4 | AE2NMX 4YPR9 00156XT3E143T3001-3600143T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,586.38
WEG 00158XT3E145T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1-1/2 LE, T4 | AE2NMY 4YPT1 00158XT3E145T1701-1800145T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,733.60
WEG 00152XT3E182T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1-1/2 LE, T4 | AE2NMZ 4YPT2 00152XT3E182T1101-1200182T5.13-4.64/2.321.125 "2.75 "T4T Stat208-230/460€1,977.85
WEG 00236XT3E145T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 2 LE, T4 | AE2NNA 4YPT3 00236XT3E145T3001-3600145T5.96-5.38/2.697 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,622.63
WEG 00218XT3E145T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 2 LE, T4 | AE2NNB 4YPT4 00218XT3E145T1701-1800145T6.02-5.44/2.727 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,698.95
WEG 00212XT3E184T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 2 LE, T4 | AE2NNC 4YPT5 00212XT3E184T1101-1200184T6.92-6.26/3.131.125 "2.75 "T4T Stat208-230/460€2,018.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 12536XT3G444TS veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 125 LE, T3c
€36,399.23 /Mértékegység