WEG 00212XT3E184T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 2 LE, T4 | AE2NNC 4YPT5

WEG 00212XT3E184T Veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 2 LE, T4

Raktáron
Tétel: AE2NNC Típus: 00212XT3E184TKereszthivatkozás: 4YPT5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,087.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret184T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők6.92-6.26/3.13
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely13.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésLáb
Adattábla fordulat / perc1165
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság88.5%
Teljes hossz15.875 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.75 "
Hőmérséklet KódT4
HővédelemT Stat
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaHőmérséklet KódHővédelemFeszültségÁr
WEG 00118XT3E143T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1 LE, T4 | AE2NMW 4YPR7 00118XT3E143T1701-1800143T3.16-2.86/1.437 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,618.28
WEG 00156XT3E143T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1-1/2 LE, T4 | AE2NMX 4YPR9 00156XT3E143T3001-3600143T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,640.13
WEG 00158XT3E145T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1-1/2 LE, T4 | AE2NMY 4YPT1 00158XT3E145T1701-1800145T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,694.69
WEG 00152XT3E182T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1-1/2 LE, T4 | AE2NMZ 4YPT2 00152XT3E182T1101-1200182T5.13-4.64/2.321.125 "2.75 "T4T Stat208-230/460€2,045.65
WEG 00236XT3E145T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 2 LE, T4 | AE2NNA 4YPT3 00236XT3E145T3001-3600145T5.96-5.38/2.697 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,677.62
WEG 00218XT3E145T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 2 LE, T4 | AE2NNB 4YPT4 00218XT3E145T1701-1800145T6.02-5.44/2.727 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,745.41
WEG 00336XT3E182T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 3 LE, T4 | AE2NND 4YPT6 00336XT3E182T3001-3600182T8.40-7.6/3.81.125 "2.75 "T4T Stat208-230/460€2,105.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00212XT3E184T Veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 2 LE, T4
€2,087.07 /Mértékegység