WEG 01518XT3E254T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 15 LE, T4 | AE2NNT 4YPV1

WEG 01518XT3E254T Veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 15 LE, T4

Raktáron
Tétel: AE2NNT Típus: 01518XT3E254TKereszthivatkozás: 4YPV1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,646.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret254T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők40.7-36.8/18.4
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
HP15
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely19.187 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésLáb
Adattábla fordulat / perc1770
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság92.4%
Teljes hossz21.187 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza4"
Hőmérséklet KódT4
HővédelemT Stat
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 175.95
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaHőmérséklet KódHővédelemFeszültségÁr
WEG 00118XT3E143T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1 LE, T4 | AE2NMW 4YPR7 00118XT3E143T1701-1800143T3.16-2.86/1.437 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,618.28
WEG 00156XT3E143T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1-1/2 LE, T4 | AE2NMX 4YPR9 00156XT3E143T3001-3600143T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,640.13
WEG 00158XT3E145T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1-1/2 LE, T4 | AE2NMY 4YPT1 00158XT3E145T1701-1800145T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,694.69
WEG 00152XT3E182T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 1-1/2 LE, T4 | AE2NMZ 4YPT2 00152XT3E182T1101-1200182T5.13-4.64/2.321.125 "2.75 "T4T Stat208-230/460€2,045.65
WEG 00236XT3E145T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 2 LE, T4 | AE2NNA 4YPT3 00236XT3E145T3001-3600145T5.96-5.38/2.697 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,677.62
WEG 00218XT3E145T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 2 LE, T4 | AE2NNB 4YPT4 00218XT3E145T1701-1800145T6.02-5.44/2.727 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,745.41
WEG 00212XT3E184T veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 2 LE, T4 | AE2NNC 4YPT5 00212XT3E184T1101-1200184T6.92-6.26/3.131.125 "2.75 "T4T Stat208-230/460€2,087.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 01518XT3E254T Veszélyes hely motor, 3 fázis, Tefc 15 LE, T4
€4,646.42 /Mértékegység