WEG 01018OS1CCD215T légkompresszor motor, 10 LE, 1745 ford./perc 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304

WEG 01018OS1CCD215T légkompresszor motor, 10 LE, 1745 ford./perc 208-230v 215t

Raktáron
Tétel: AA4ZLJ Típus: 01018OS1CCD215TKereszthivatkozás: 13L304

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,829.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor mellékelveIgen
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret215T
Teljes terhelésű erősítők45.0-43.0
HP10
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásLégkompresszor
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCmwse
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1745
Teljes hossz21.25 "
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.375 "
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.6
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)47.5
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros alkalmazásKeretTeljes terhelésű erősítőkMotortervezésMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
WEG 00518OS1CCD184T légkompresszor motor, 5 LE, 1745 ford./perc 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299 00518OS1CCD184TLégkompresszor184T23.5-21.5Kondenzátor-indítás / futtatásEgyik sem1745-14.875 "€1,324.15
WEG 00518OS1CCDOL184T légkompresszor motor, 5 LE, 1745 ford./perc 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TLégkompresszor184T23.5-21.5Kondenzátor-indítás / futtatásKézikönyv1745-14.875 "€1,422.28
WEG 00718OS1CCD215T légkompresszor motor, 7.5 LE, 1745 ford./perc 208-230V | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TLégkompresszor215T33.3-31.3Kondenzátor-indítás / futtatás-1745-19 11 / 16 "€1,859.24
WEG 00536OS1DCD56H-S Elektromos motor, 5 LE, 60 Hz, 3600 ford./perc | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------€612.73
WEG 00218OT1B56-S Elektromos motor, 2 LE, 60 Hz, 1800 ford./perc | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------€837.48
WEG 00536OS1DCD56HZ-S villanymotor, 5 LE, 3600 ford./perc | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------€643.50
WEG 00718OS1F215T Elektromos motor, 7 1/2 LE, 60 Hz, 1800 ford./perc | BB6HVK 00718OS1F215T--------€1,285.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 01018OS1CCD215T légkompresszor motor, 10 LE, 1745 ford./perc 208-230v 215t
€2,829.86 /Mértékegység