WEG 00518OS1CCD184T légkompresszor motor, 5 LE, 1745 ford./perc 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299

WEG 00518OS1CCD184T légkompresszor motor, 5 LE, 1745 ford./perc 208-230v 184t

Raktáron
Tétel: AA4ZLE Típus: 00518OS1CCD184TKereszthivatkozás: 13L299

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,243.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor mellékelveIgen
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők23.5-21.5
HP5
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásLégkompresszor
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1745
Teljes hossz14.875 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.75 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.1125
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros alkalmazásKeretTeljes terhelésű erősítőkMotortervezésMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
WEG 00518OS1CCDOL184T légkompresszor motor, 5 LE, 1745 ford./perc 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TLégkompresszor184T23.5-21.5Kondenzátor-indítás / futtatásKézikönyv1745-14.875 "€1,335.84
WEG 00718OS1CCD215T légkompresszor motor, 7.5 LE, 1745 ford./perc 208-230V | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TLégkompresszor215T33.3-31.3Kondenzátor-indítás / futtatás-1745-19 11 / 16 "€1,746.32
WEG 01018OS1CCD215T légkompresszor motor, 10 LE, 1745 ford./perc 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TLégkompresszor215T45.0-43.0Kondenzátor-indítás / futtatás-1745-21.25 "€2,657.87
WEG 00536OS1DCD56H-S Elektromos motor, 5 LE, 60 Hz, 3600 ford./perc | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------€605.75
WEG 00218OT1B56-S Elektromos motor, 2 LE, 60 Hz, 1800 ford./perc | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------€827.93
WEG 00536OS1DCD56HZ-S villanymotor, 5 LE, 3600 ford./perc | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------€636.17
WEG 00718OS1F215T Elektromos motor, 7 1/2 LE, 60 Hz, 1800 ford./perc | BB6HVK 00718OS1F215T--------€1,271.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00518OS1CCD184T légkompresszor motor, 5 LE, 1745 ford./perc 208-230v 184t
€1,243.82 /Mértékegység