WEG 01012ET3ECT256T-W22 Cooling Tower Motor, 10 Hp, 1170 Rpm, 208-230/460V, V | AE8NEC 6EGT1

WEG 01012ET3ECT256T-W22 hűtőtorony motor, 10 LE, 1170 ford./perc, 208-230/460V, V

Raktáron
Tétel: AE8NEC Modell: 01012ET3ECT256T-W22Kereszthivatkozás: 6EGT1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,165.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőtorony motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
befejezKék
Keret256T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők29.3-26.5/12.9
HP10
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely20 15 / 16 "
Motoros alkalmazásHűtő tornyok
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésLáb
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Adattábla fordulat / perc1170
Névleges hatékonyság91
Teljes hossz25 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza4"
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.5
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)74.42
Hajószélesség (cm)51.56
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaÁr
WEG 00118ET3ECT143TF1-W2 hűtőtorony motor, 1 LE, 1760 ford./perc, 208-230-460 V | AA8MCC 19C670 00118ET3ECT143TF1-W21760143T3.07-2.82/1.4185.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,344.95
WEG 00158ET3PCT145TF1-W2 hűtőtorony motor, 1-1/2 LE, 1755 ford./perc, 200 V | AA8MCD 19C671 00158ET3PCT145TF1-W21755145T4.6586.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,404.97
WEG 00158ET3ECT145TF1-W2 hűtőtorony motor, 1-1/2 LE, 1755 ford./perc, 208-230-460 V | AA8MCE 19C672 00158ET3ECT145TF1-W21755145T4.36-4.04/2.0286.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,404.97
WEG 00218ET3PCT145TF1-W2 hűtőtorony motor, 2 LE, 1750 ford./perc, 200 V | AA8MCF 19C673 00218ET3PCT145TF1-W21750145T6.086.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,590.98
WEG 00218ET3ECT145TF1-W2 hűtőtorony motor, 2 LE, 1750 ford./perc, 208-230-460 V | AA8MCG 19C674 00218ET3ECT145TF1-W21750145T5.77-5.22/2.6186.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,561.53
WEG 00318ET3PCT182TF1-W2 hűtőtorony motor, 3 LE, 1760 ford./perc, 200 V | AA8MCH 19C675 00318ET3PCT182TF1-W21760182T8.9289.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "€1,614.25
WEG 00318ET3ECT182TF1-W2 hűtőtorony motor, 3 LE, 1760 ford./perc, 208-230-460 V | AA8MCJ 19C676 00318ET3ECT182TF1-W21760182T8.58-7.76/3.8889.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "€1,619.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 01012ET3ECT256T-W22 hűtőtorony motor, 10 LE, 1170 ford./perc, 208-230/460V, V
€5,165.30 /Mértékegység