WEG 00718EG3E213T-W22 Elektromos motor, 7.5 LE, 60 Hz, 1800 ford./perc | BB6UNL

WEG 00718EG3E213T-W22 villanymotor, 7.5 LE, 60 Hz, 1800 ford./perc

Raktáron
Tétel: BB6UNL Modell: 00718EG3E213T-W22

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,623.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.9

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM csoportRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségÁr
WEG 00136EG3E143T-W22 motor, 3 fázis, 1 LE, rpm 3485 143t | AC8BEN 39J093 00136EG3E143T-W2212.375 "143T1.353001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,094.12
WEG 00156EG3E143T-W22 motor, 3 fázis, 1-1/2 LE, rpm 3485 143t | AC8BEP 39J095 00156EG3E143T-W2212.375 "143T1.923001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,082.56
WEG 00158EG3EL145T-W22 motor, 3 fázis, 1-1/2 LE, rpm 1760 145t | AC8BEQ 39J096 00158EG3EL145T-W2214.625 "145T1.931701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,266.01
WEG 00236EG3E145T-W22 motor, 3 fázis, 2 LE, rpm 3490 145t | AC8BER 39J097 00236EG3E145T-W2213.375 "145T2.563001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,249.75
WEG 00218EG3EL145T-W22 motor, 3 fázis, 2 LE, rpm 1760 145t | AC8BET 39J098 00218EG3EL145T-W2214.625 "145T2.641701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,308.47
WEG 00336EG3E182T-W22 motor, 3 fázis, 3 LE, rpm 3520 182t | AC8BEU 39J099 00336EG3E182T-W2214.875 "182T3.673001-36003001-36001.125 "2.75 "208-230/460€1,502.46
WEG 00318EG3E182T-W22 motor, 3 fázis, 3 LE, rpm 1765 182t | AC8BEV 39J101 00318EG3E182T-W2216 "182T3.761701-18001701-18001.125 "2.75 "208-230/460€1,243.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00718EG3E213T-W22 villanymotor, 7.5 LE, 60 Hz, 1800 ford./perc
€1,623.53 /Mértékegység