WEG 00536ES3ESA80ML Arbor Motor, 5 LE, 3470 RPM, 208-230/460V | AD7RUC 4GCH5

WEG 00536ES3ESA80ML Arbor Motor, 5 LE, 3470 ford./perc, 208-230/460V

Raktáron
Tétel: AD7RUC Típus: 00536ES3ESA80MLKereszthivatkozás: 4GCH5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,120.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűrész Arbor Motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret80M
Teljes terhelésű erősítők14.7-13.3/6.65
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely18 "
Motoros alkalmazásPower Tools
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésLáb
Adattábla fordulat / perc3470
Fázis3
ForgásCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.30mm
A tengely hossza2.5 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percRPM tartományFeszültségÁr
WEG 00336ES3ESA80SL Arbor Motor, 3 LE, 3500 rpm, 208-230/460V | AD7RUA 4GCH3 00336ES3ESA80SL80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/460€1,778.40
WEG 00518ES3ESA90LL szárnyas motor, 5 LE, 1740 ford./perc, 208-230/460v | AD7RUE 4GCH7 00518ES3ESA90LL90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/460€3,125.31
WEG 00736ES3ESA80LL szárnyas motor, 7.5 LE, 3490 ford./perc, 208-230/460V | AD7RUG 4GCH9 00736ES3ESA80LL80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/460€2,922.88
WEG 00736ES3HSA80LL fűrészlapos motor, 7-1/2 LE, 3490 ford./perc, 575 V | AD7RUJ 4GCJ2 00736ES3HSA80LL80L7.87.520 "34903001-3600575€2,903.70
WEG 00718ES3ESA90LL szárnyas motor, 7.5 LE, 1720 ford./perc, 208-230/460V | AD7RUL 4GCJ4 00718ES3ESA90LL90L22.4-20.3/10.17.524 "17201701-1800208-230/460€3,427.75
WEG 01036ES3ESA90LL szárnyas motor, 10 LE, 3480 ford./perc, 208-230/460v | AD7RUN 4GCJ6 01036ES3ESA90LL90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/460€3,575.39
WEG 01036ES3HSA90LL fűrészlapos motor, 10 LE, 3480 ford./perc, 575 V | AD7RUQ 4GCJ8 01036ES3HSA90LL90L9.831024.25 "34803001-3600575€3,575.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00536ES3ESA80ML Arbor Motor, 5 LE, 3470 ford./perc, 208-230/460V
€2,120.98 /Mértékegység