Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1868X8 dugós csatlakozó 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FLE 2ZKN4

WEATHERHEAD 1868X8 apa csatlakozó 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret

Raktáron
Cikkszám: AC4FLE Modell: 1868X8Kereszthivatkozás: 2ZKN4
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
€35.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
csatlakozásQuick Connect
TömítőanyagEtilén-propilén kaucsuk
AnyagSárgaréz
Csőméret3 / 8 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret3 / 8-18
Csőméret1 / 2 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302306000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsőméretMenetméretCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1868X4X6 dugós csatlakozó 3/8-18 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FKZ 2ZKL8 1868X4X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€22.70
WEATHERHEAD 1868X6X6 dugós csatlakozó 3/8-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FLC 2ZKN2 1868X6X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€26.63
WEATHERHEAD 1468X10X6 dugós csatlakozó 3/8-18 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FQY 2ZLF1 1468X10X6Kompressziós nylon cső3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "€34.41
WEATHERHEAD 1468X12X12 dugós csatlakozó 3/4-14 3/4 hüvelykes csőméret | AC4FRA 2ZLF3 1468X12X12Kompressziós nylon cső3 / 4 "3 / 4-143 / 4 "€59.35
WEATHERHEAD 1468X4X6 dugós csatlakozó 3/8-18 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FRD 2ZLF7 1468X4X6Kompressziós nylon cső3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€17.55
WEATHERHEAD 1468X6X6 dugós csatlakozó 3/8-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FRG 2ZLG4 1468X6X6Kompressziós nylon cső3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€19.26
WEATHERHEAD 1468X8 dugós csatlakozó 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FRJ 2ZLG8 1468X8Kompressziós nylon cső3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€22.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1868X8 apa csatlakozó 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret
€35.59 /Mértékegység