Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1866X8 csatlakozóaljzat 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FKP 2ZKK6

WEATHERHEAD 1866X8 anya csatlakozó 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4FKP Modell: 1866X8Kereszthivatkozás: 2ZKK6
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
€45.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői csatlakozó
csatlakozásQuick Connect
TömítőanyagEtilén-propilén kaucsuk
AnyagSárgaréz
Csőméret3 / 8 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret3 / 8-18
Csőméret1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásTételCsőméretMenetméretCsőmérettípusÁr
WEATHERHEAD 1866X4X4 csatlakozóaljzat 1/4-18 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FKK 2ZKK2 1866X4X4Quick ConnectNői csatlakozó1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€28.50
WEATHERHEAD 1866X6 csatlakozóaljzat 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FKL 2ZKK3 1866X6Quick ConnectNői csatlakozó1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€32.46
WEATHERHEAD 1866X6X2 csatlakozóaljzat 1/8-27 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FKM 2ZKK4 1866X6X2Quick ConnectNői csatlakozó1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€36.18
WEATHERHEAD 1866X6X6 csatlakozóaljzat 3/8-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FKN 2ZKK5 1866X6X6Quick ConnectNői csatlakozó3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€31.45
WEATHERHEAD 1866X8X4 csatlakozóaljzat 1/4-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FKQ 2ZKK7 1866X8X4Quick ConnectNői csatlakozó1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€38.18
WEATHERHEAD 1868X10 csatlakozóaljzat 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FKR 2ZKK9 1868X10Quick ConnectFérfi Connector1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "férfi€33.12
WEATHERHEAD 1868X10X6 csatlakozóaljzat 3/8-18 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FKT 2ZKL1 1868X10X6Quick ConnectFérfi Connector3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "férfi€35.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1866X8 anya csatlakozó 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret
€45.48 /Mértékegység