Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1484X8 betét, 1/2 hüvelykes csőméret - 10 db-os csomag | AC4FUE 2ZLV8

WEATHERHEAD 1484X8 betét, 1/2 hüvelykes csőméret – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4FUE Modell: 1484X8Kereszthivatkozás: 2ZLV8
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
€17.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbetétlap
csatlakozásKompressziós nylon cső
AnyagSárgaréz
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Csőméret1 / 2 "
típusFérfi nő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1484X4 betét, 1/4 hüvelykes csőméret - 10 db-os csomag | AC4FUC 2ZLV4 1484X41 / 4 "€8.74
WEATHERHEAD 1484X6 betét, 3/8 hüvelykes csőméret - 10 db-os csomag | AC4FUD 2ZLV6 1484X63 / 8 "€11.80
WEATHERHEAD 1484X10 betét, 5/8 hüvelykes csőméret - 10 db-os csomag | AC4FUF 2ZLW1 1484X105 / 8 "€51.62
WEATHERHEAD 1484X12 betét, 3/4 hüvelykes csőméret - 10 db-os csomag | AC4FUG 2ZLW3 1484X123 / 4 "€72.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1484X8 betét, 1/2 hüvelykes csőméret – 10 db-os csomag
€17.58 /Mértékegység