Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1484X4 betét, 1/4 hüvelykes csőméret - 10 db-os csomag | AC4FUC 2ZLV4

WEATHERHEAD 1484X4 betét, 1/4 hüvelykes csőméret – 10 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AC4FUC Modell: 1484X4Kereszthivatkozás: 2ZLV4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbetétlap
csatlakozásKompressziós nylon cső
AnyagSárgaréz
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Csőméret1 / 4 "
típusFérfi nő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1484X6 betét, 3/8 hüvelykes csőméret - 10 db-os csomag | AC4FUD 2ZLV6 1484X63 / 8 "€11.80
WEATHERHEAD 1484X8 betét, 1/2 hüvelykes csőméret - 10 db-os csomag | AC4FUE 2ZLV8 1484X81 / 2 "€17.58
WEATHERHEAD 1484X10 betét, 5/8 hüvelykes csőméret - 10 db-os csomag | AC4FUF 2ZLW1 1484X105 / 8 "€51.62
WEATHERHEAD 1484X12 betét, 3/4 hüvelykes csőméret - 10 db-os csomag | AC4FUG 2ZLW3 1484X123 / 4 "€72.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1484X4 betét, 1/4 hüvelykes csőméret – 10 db-os csomag
€8.74 /Mértékegység