Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1368X10 dugós csatlakozó 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FVG 2ZMA1

WEATHERHEAD 1368X10 apa csatlakozó 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4FVG Modell: 1368X10Kereszthivatkozás: 2ZMA1
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
€40.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
csatlakozásKompressziós rézcső
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 2 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret1 / 2-14
Csőméret5 / 8 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsőméretMenetméretCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1868X2.5 dugós csatlakozó 1/8-27 5/32 hüvelykes csőméret | AC4FKU 2ZKL3 1868X2.5Quick Connect1 / 8 "1 / 8-275 / 32 "€13.30
WEATHERHEAD 1868X2.5X1 dugós csatlakozó 1/16-27 5/32 hüvelykes csőméret | AC4FKV 2ZKL4 1868X2.5X1Quick Connect1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "€14.06
WEATHERHEAD 1868X3 dugós csatlakozó 1/8-27 3/16 hüvelykes csőméret | AC4FKW 2ZKL5 1868X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€14.54
WEATHERHEAD 1868X4 dugós csatlakozó 1/8-27 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FKX 2ZKL6 1868X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€16.31
WEATHERHEAD 1868X4X4 dugós csatlakozó 1/4-18 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FKY 2ZKL7 1868X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€17.16
WEATHERHEAD 1868X6 dugós csatlakozó 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FLA 2ZKL9 1868X6Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€24.54
WEATHERHEAD 1868X6X2 dugós csatlakozó 1/8-27 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FLB 2ZKN1 1868X6X2Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€31.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1368X10 apa csatlakozó 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret
€40.29 /Mértékegység